FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-30-PA 4828440

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-32-30-PA
Rubix:05111629
Fabrikant:4828440
EAN:4052568292188
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-30-PA 4828440

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder dpdm-32-30-pa
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-30-PA 4828440


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder dpdm-32-30-pa
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder30 mm
€ 81,83 excl. BTW
/ stuk
€ 99,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen