FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-25-PA 4830904
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-6-25-PA
Rubix:05111901
Fabrikant:4830904
EAN:4052568292560

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder dpdm-6-25-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-25-PA 4830904
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder dpdm-6-25-pa |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,58 excl. BTW
/ stuk
€ 56,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen