FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-5-S-PA 4830909

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-6-5-S-PA
Rubix:05111905
Fabrikant:4830909
EAN:4052568292584
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-5-S-PA 4830909

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder dpdm-6-5-s-pa
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-5-S-PA 4830909


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder dpdm-6-5-s-pa
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen