FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-10-P-PA 4830947

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-6-10-P-PA
Rubix:05111913
Fabrikant:4830947
EAN:4052568292621
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-10-P-PA 4830947

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder dpdm-6-10-pa
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-10-P-PA 4830947


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder dpdm-6-10-pa
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen