FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-25-PA 4831873

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-10-25-PA
Rubix:05111949
Fabrikant:4831873
EAN:4052568292805
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-25-PA 4831873

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder dpdm-10-25-pa
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-25-PA 4831873


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder dpdm-10-25-pa
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 50,11 excl. BTW
/ stuk
€ 60,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen