FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-5-P-PA 4832170
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-10-5-P-PA
Rubix:05111959
Fabrikant:4832170
EAN:4052568292850

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-5-P-PA 4832170
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen