SMC GELEIDE CILINDER MGGMB50TF-300

Geleidingscilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGGMB50TF-300
Rubix:A0728420
Fabrikant:00483892
SMC GELEIDE CILINDER MGGMB50TF-300

Technische samenvatting

Typegeleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGMB50TF-300


De geleide cilinder uit de MGG-serie is bij uitstek geschikt voor materiaalbehandelingsapplicaties waarbij gestopt, getild en geduwd moet worden. Hij combineert de functies van een conventionele cilinder, lineaire bewegingsgeleiding en niet-rotatieapparaat. Kenmerken zijn onder meer ingebouwde schokdempers, eindige slaglengte-instelling, bumpers en schakelmogelijkheid. Andere kenmerken zijn: glij- of kogelbuslagers beschikbaar, ingebouwde schokdempers en slaglengte-instellingen, hoge mate van niet-rotatie-nauwkeurigheid en hoge belastbaarheid.

Sterke punten

•Glijlager
Uitstekende slijtvastheid
Werking zonder smering onder grote belasting mogelijk
Schokdemper, stelbout is standaard
Lange slag beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 949,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.149,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen