FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-15-P-PA 4833323
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-16-15-P-PA
Rubix:05112015
Fabrikant:4833323
EAN:4052568293130

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder dpdm-16-15-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-15-P-PA 4833323
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder dpdm-16-15-pa |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,07 excl. BTW
/ stuk
€ 70,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen