Referenties
SMC:10-CDM2B20-25AZ
Rubix:05290308
Fabrikant:10-CDM2B20-25AZ

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER 10-CDM2B20-25AZ
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang
Boring: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Boring: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,20 excl. BTW
/ stuk
€ 92,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden