FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-15-P-PA 4840812
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-20-15-P-PA
Rubix:05112071
Fabrikant:4840812
EAN:4052568293437

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder dpdm-20-15-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-15-P-PA 4840812
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder dpdm-20-15-pa |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,21 excl. BTW
/ stuk
€ 72,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen