SMC GELEIDE CILINDER MGPM63TF-50-RL
Compacte geleidingscilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM63TF-50-RL
Rubix:A0089275
Fabrikant:MGPM63TF-50-RL

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM63TF-50-RL
Sterke punten
•Compacte geleidingscilinder
Glijlager/eindvergrendelingstype
Vier boringmaten beschikbaar
Slaglengtes van 25-400 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Glijlager/eindvergrendelingstype
Vier boringmaten beschikbaar
Slaglengtes van 25-400 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 430,05 excl. BTW
/ stuk
€ 520,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen