FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-10-I-P-A 5132664
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-S-63-10-I-P-A
Rubix:A0253540
Fabrikant:5132664
EAN:4052568299521

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-10-I-P-A 5132664
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,67 excl. BTW
/ stuk
€ 96,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen