FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-25-I-P-A 5138192

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-50-25-I-P-A
Rubix:A0253525
Fabrikant:5138192
EAN:4052568299675
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-25-I-P-A 5138192

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-25-I-P-A 5138192


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 70,02 excl. BTW
/ stuk
€ 84,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden