FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-15-I-P-A 8076338

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-20-15-I-P-A
Rubix:A0253490
Fabrikant:8076338
EAN:4052568299941
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-15-I-P-A 8076338

Technische samenvatting

Typecompacte luchtcilinder
Diameter zuiger34,5 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-15-I-P-A 8076338


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte luchtcilinder
Diameter zuiger34,5 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 34,31 excl. BTW
/ stuk
€ 41,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen