Referenties
Festo:ADN-S-25-5-I-P
Rubix:A0253484
Fabrikant:8076343
EAN:4052568460709

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder adn-s-25-5-i-p |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-5-I-P 8076343
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder adn-s-25-5-i-p |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,71 excl. BTW
/ stuk
€ 39,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen