FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-50-I-P 8076366

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-32-50-I-P
Rubix:A0253460
Fabrikant:8076366
EAN:4052568460815
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-50-I-P 8076366

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-50-I-P 8076366


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 48,59 excl. BTW
/ stuk
€ 58,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen