FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-35-I-P 8076395

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-16-35-I-P
Rubix:A0253553
Fabrikant:8076395
EAN:4052568460914
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-35-I-P 8076395

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-16-35-i-p
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-35-I-P 8076395


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-16-35-i-p
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder35 mm
€ 30,53 excl. BTW
/ stuk
€ 36,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen