FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-15-I-P 8076403

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-16-15-I-P
Rubix:A0253545
Fabrikant:8076403
EAN:4052568460952
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-15-I-P 8076403

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-15-I-P 8076403


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 28,91 excl. BTW
/ stuk
€ 34,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen