FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-25-I-P 8076413
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-S-12-25-I-P
Rubix:A0253433
Fabrikant:8076413
EAN:4052568461003

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-25-I-P 8076413
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,12 excl. BTW
/ stuk
€ 34,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen