FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-35-A-P 8091676

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-16-35-A-P
Rubix:A0252127
Fabrikant:8091676
EAN:4052568461768
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-35-A-P 8091676

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-16-35-a-p
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-35-A-P 8091676


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-16-35-a-p
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder35 mm
€ 32,03 excl. BTW
/ stuk
€ 38,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen