FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-35-A-P-A 8092133

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-63-35-A-P-A
Rubix:A0252076
Fabrikant:8092133
EAN:4052568301958
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-35-A-P-A 8092133

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-63-35-a-p-a
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-35-A-P-A 8092133


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-63-35-a-p-a
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder35 mm
€ 99,15 excl. BTW
/ stuk
€ 119,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen