Referenties
IMI Norgren:RM/92063/M/20
Rubix:A0126815
Fabrikant:RM/92063/M/20


Technische samenvatting
| Type | compacte dubbelwerkende cilinder (magnetische zuiger, niet-gedempt) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Productdetails : NORGREN COMPACT CILINDER DW - RM/92063/M/20
Pneumatische cilinder met korte slag, dubbelwerkend, met magnetische zuiger. Afdichtingen met lage wrijving en lange levensduur en werking zonder smering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte dubbelwerkende cilinder (magnetische zuiger, niet-gedempt) |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,89 excl. BTW
/ stuk
€ 170,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen