FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-5-I-P-A-F1A 8142756

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-20-5-I-P-A-F1A
Rubix:A0251983
Fabrikant:8142756
EAN:4052568570811
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-5-I-P-A-F1A 8142756

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-20-5-i-p-a-f1a
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-5-I-P-A-F1A 8142756


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-20-5-i-p-a-f1a
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 39,21 excl. BTW
/ stuk
€ 47,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen