Referenties
SMC:RDQB80TF-75M
Rubix:05290372
Fabrikant:00389989

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER RDQB80TF-75M
Dankzij de nieuwe luchtkussenconstructie van de RQ-serie behoudt deze serie de voordelen van een compacte cilinder. De unieke luchtkussenconstructie maakt de kussenring die in conventionele luchtkussens wordt gebruikt overbodig, waardoor de totale lengte van de cilinder wordt verminderd. De RQ-serie voldoet aan de eisen voor verminderde schokken, geluidsreductie en verbeterde herhaalbaarheid aan het einde van de slag.
Sterke punten
•Unieke luchtkussenconstructie zonder kussenring
Bijna drie keer de toegestane kinetische energie
Uitwisselbare montage
Bijna drie keer de toegestane kinetische energie
Uitwisselbare montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,17 excl. BTW
/ stuk
€ 237,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen