FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-35-A-P-A-F1A 8142772

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-20-35-A-P-A-F1A
Rubix:A0251930
Fabrikant:8142772
EAN:4052568570972
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-35-A-P-A-F1A 8142772

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-35-A-P-A-F1A 8142772


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 46,16 excl. BTW
/ stuk
€ 55,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen