Referenties
SMC:CDQ2A25-50DZ
Rubix:A0725563
Fabrikant:CDQ2A25-50DZ
EAN:3618035844666

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A25-50DZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x88x40 mm |
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,86 excl. BTW
/ stuk
€ 55,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen