FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-40-A-P-A-F1A 8142773

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-20-40-A-P-A-F1A
Rubix:A0251929
Fabrikant:8142773
EAN:4052568570989
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-40-A-P-A-F1A 8142773

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-40-A-P-A-F1A 8142773


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
46,75 excl. BTW
/ stuk
56,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen