SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-50DCMZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B32TF-50DCMZ
Rubix:05269112
Fabrikant:CDQ2B32TF-50DCMZ
EAN:3618035826143
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-50DCMZ

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-50DCMZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht421 g
Typecq2-z
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
€ 61,38 excl. BTW
/ stuk
€ 74,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen