FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-45-I-P-A-F1A 8142814

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-25-45-I-P-A-F1A
Rubix:A0251917
Fabrikant:8142814
EAN:4052568571092
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-45-I-P-A-F1A 8142814

Technische samenvatting

Typeadn-s-25-45-i-p-a-f1a compact cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-45-I-P-A-F1A 8142814


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadn-s-25-45-i-p-a-f1a compact cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder45 mm
€ 52,26 excl. BTW
/ stuk
€ 63,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen