FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-10-A-P-A-F1A 8142867

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-32-10-A-P-A-F1A
Rubix:A0251974
Fabrikant:8142867
EAN:4052568571320
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-10-A-P-A-F1A 8142867

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-32-10-a-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-10-A-P-A-F1A 8142867


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-32-10-a-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 55,10 excl. BTW
/ stuk
€ 66,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen