FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-10-PA 4840800

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-20-10-PA
Rubix:05112047
Fabrikant:4840800
EAN:4052568293314
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-10-PA 4840800

Technische samenvatting

Typecompacte luchtcilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-10-PA 4840800


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte luchtcilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
60,21 excl. BTW
/ stuk
72,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen