FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-40-I-P-A-F1A 8142904

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-50-40-I-P-A-F1A
Rubix:A0251883
Fabrikant:8142904
EAN:4052568571689
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-40-I-P-A-F1A 8142904

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-50-40-i-p-a-f1a
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-40-I-P-A-F1A 8142904


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-50-40-i-p-a-f1a
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder40 mm
89,14 excl. BTW
/ stuk
107,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen