Referenties
SMC:MQQTB25-10D
Rubix:05292609
Fabrikant:00015348
EAN:3618036369434

Documenten
Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQTB25-10D
Compactcilinder, Metaalafdichting, Lage Wrijving
Compact low friction cylinder techn. metal-metal mqq series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Type | t (standaard) |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,82 excl. BTW
/ stuk
€ 355,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen