FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-12-10-I-P 8076476

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:AEN-S-12-10-I-P
Rubix:A0253425
Fabrikant:8076476
EAN:4052568461041
FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-12-10-I-P 8076476

Technische samenvatting

Typecompacte actuator aen-s
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-12-10-I-P 8076476


De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.
Compacte cilinder AEN-S

Sterke punten

Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing

Toepassingen

Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte actuator aen-s
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
27,26 excl. BTW
/ stuk
32,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen