FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-20-25-I-P-A 8076500

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AEN-S-20-25-I-P-A
Rubix:A0252211
Fabrikant:8076500
EAN:4052568300364
FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-20-25-I-P-A 8076500

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-20-25-I-P-A 8076500


De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.

Sterke punten

Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing

Toepassingen

Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
35,35 excl. BTW
/ stuk
42,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen