FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-12-10-A-P-A 8092151

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:AEN-S-12-10-A-P-A
Rubix:A0252060
Fabrikant:8092151
EAN:4052568302047
FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-12-10-A-P-A 8092151

Technische samenvatting

Typecompacte actuator aen-s
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-12-10-A-P-A 8092151


De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.
Compacte cilinder AEN-S

Sterke punten

Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing

Toepassingen

Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte actuator aen-s
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 30,48 excl. BTW
/ stuk
€ 36,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen