SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CDBXWM32-25

Geleide actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDBXWM32-25
Rubix:05277988
Fabrikant:CDBXWM32-25
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CDBXWM32-25

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CDBXWM32-25


De schuifunit-serie CXW kan energie absorberen in een breed bereik, van toepassingen met hoge snelheid en lage belasting tot toepassingen met lage snelheid en hoge belasting, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. De schuifunit kan worden gemonteerd op de behuizing of op de plaat, afhankelijk van de toepassing. Er is keuze uit glijlagers of kogellagers. Er kunnen automatische schakelaars worden geïnstalleerd.
Cilinder: DB (automatische schakelaar/behuizingmontage)
Lagertype: M (glijlager)
Boring: 32 mm
Slag: 25 mm
Eindvergrendeling: Geen
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen indien geen schakelaar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleide actuator
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 882,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.068,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen