FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-40-PA 4840805
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-20-40-PA
Rubix:05112057
Fabrikant:4840805
EAN:4052568293369

Technische samenvatting
| Type | dpdm compacte cilinder, multi-assemblage, dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-40-PA 4840805
Compacte cilinder DPDM-20-40-PA 4840805
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dpdm compacte cilinder, multi-assemblage, dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,98 excl. BTW
/ stuk
€ 75,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden