FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-16-10-PA 4834261

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-16-10-PA
Rubix:05112019
Fabrikant:4834261
EAN:4052568293154
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-16-10-PA 4834261

Technische samenvatting

Typedubbelwerkende compacte cilinder met rotatiebeveiliging (dpdm-q)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-16-10-PA 4834261


Compacte cilinder DPDM-Q-16-10-PA 4834261

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkende compacte cilinder met rotatiebeveiliging (dpdm-q)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 72,25 excl. BTW
/ stuk
€ 87,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen