Referenties
SMC:CQSB25-50DC
Rubix:05292188
Fabrikant:00031698

Technische samenvatting
| Type | compactcilinder cqs |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB25-50DC
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)QS, compactcilinder, dubbelwerkend, standaard zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x78x40 mm |
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Type | compactcilinder cqs |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,83 excl. BTW
/ stuk
€ 61,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen