FESTO COMPACT CILINDER CDC-80-25-A-P-A-R 543311
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CDC-80-25-A-P-A-R
Rubix:05119797
Fabrikant:543311(CDC-80-25-A-P-A-R)

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER CDC-80-25-A-P-A-R 543311
Zeer compacte ISO-cilinder volgens ISO 21287. Gemakkelijk te reinigen ontwerp en verbeterde corrosiebescherming. Breed scala aan varianten voor specifieke toepassingen, groot assortiment zuigerstangopties.
Sterke punten
•ISO 21287
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
Verbeterde corrosiebescherming
Breed scala aan varianten voor aangepaste toepassingen
Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
Voor positiesensoren
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
Verbeterde corrosiebescherming
Breed scala aan varianten voor aangepaste toepassingen
Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,29 excl. BTW
/ stuk
€ 383,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen