Referenties
SMC:CDQ2A63-130DCZ-XB10
Rubix:A0679384
Fabrikant:CDQ2A63-130DCZ-XB10

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A63-130DCZ-XB10
Sterke punten
•Compacte cilinder: lange slag, dubbelwerkend, enkele stang
Boringafmetingen (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik (mm): 101 tot 299
Aansluitingen: Rc, NPT of G
Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Boringafmetingen (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik (mm): 101 tot 299
Aansluitingen: Rc, NPT of G
Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,07 excl. BTW
/ stuk
€ 168,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen