Referenties
SMC:CDQ2B140-150DCMZ
Rubix:A0633622
Fabrikant:CDQ2B140-150DCMZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140-150DCMZ
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, enkele stang, grote boring
Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200
Standaard slagbereik (mm): 10 tot 300
Poortschroefdraad: Rc, NPT, G
Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200
Standaard slagbereik (mm): 10 tot 300
Poortschroefdraad: Rc, NPT, G
Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,04 excl. BTW
/ stuk
€ 446,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen