Referenties
SMC:CRA1BW63TF-180Z
Rubix:A0148849

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER CRA1BW63TF-180Z
Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Standaard
Sterke punten
Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Type | smc draaicilinder cra1bw63tf-180z |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,14 excl. BTW
/ stuk
€ 303,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen