FESTO COMPACT CILINDER ADVU-50-35-A-P-A 156046
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-50-35-A-P-A
Rubix:A0042729
Fabrikant:156046(ADVU-50-35-A-P-A)

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADVU-50-35-A-P-A 156046
Enkel- of dubbelwerkende cilinder met een breed scala aan montagemogelijkheden.
Sterke punten
•50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
Voor positiesensoren
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,91 excl. BTW
/ stuk
€ 310,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen