SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM20TF-50AZ

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM20TF-50AZ
Rubix:05278467
Fabrikant:MGPM20TF-50AZ
EAN:3618035908115
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM20TF-50AZ

Technische samenvatting

Typeglijlager, compacte geleidecilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM20TF-50AZ


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
•With Air Cushion.
•3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing.
•Compactness & Lightness
•Bore size: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø20 mm
Port Thread Type: TF [G]
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Made to Order: None

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1096 g
Typeglijlager, compacte geleidecilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 275,61 excl. BTW
/ stuk
€ 333,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen