FESTO COMPACT CILINDER ADVUL-63-200-P-A 156207
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVUL-63-200-P-A
Rubix:A0689074
Fabrikant:156207156207ADVUL-63-200-P-A

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADVUL-63-200-P-A 156207
Dubbelwerkende cilinder met zuigerstang die dankzij de geleidestang en jukplaat tegen verdraaiing is beveiligd. Grote verscheidenheid aan montageopties.
Sterke punten
•Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
Glijlager
Optioneel met doorlopende zuigerstang
Voor positiemeting
Glijlager
Optioneel met doorlopende zuigerstang
Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 760,92 excl. BTW
/ stuk
€ 920,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen