FESTO COMPACT CILINDER AEN-16-10-I-P-A 536415
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AEN-16-10-I-P-A
Rubix:A0662571
Fabrikant:536415536415AEN-16-10-I-P-A

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER AEN-16-10-I-P-A 536415
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping.
Sterke punten
•ISO 21287
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Toepassingen
Kleine belastingen; lage snelheden; kleine dempingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,58 excl. BTW
/ stuk
€ 59,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen