SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM20TF-175AZ
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM20TF-175AZ
Rubix:05278464
Fabrikant:MGPM20TF-175AZ
EAN:3618035909075

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM20TF-175AZ
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
MGP-AZ, Standard Guided Cylinder with Air Cushion
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1770 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,38 excl. BTW
/ stuk
€ 391,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen