SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM20TF-200AZ

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM20TF-200AZ
Rubix:05265851
Fabrikant:MGPM20TF-200AZ
EAN:3618035908986
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM20TF-200AZ

Technische samenvatting

Typeglijlager; dubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM20TF-200AZ


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
•With Air Cushion.
•3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing.
•Compactness & Lightness
•Bore size: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø20 mm
Port Thread Type: TF [G]
Stroke: 200 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Made to Order: None

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2300 g
Typeglijlager; dubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 332,96 excl. BTW
/ stuk
€ 402,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen